曜日別特売
CDM2KFZ32-200Z-M9BWL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ32) SMC 35064426

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ32)CDM2KFZ32-200Z-M9BWL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
35064426
品番
CDM2KFZ32-200Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
200
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする