※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1巻
注文コード35064854
品番600V MLFC 2 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。
可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで良好な可とう性を有しています。
高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性に優れています。
最低使用温度-50℃と耐寒性に優れています。
2000時間寿命では120℃、4000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています。