600V MLFC 60 SQ 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線) 35064924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性ポリフレックス電線

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35064924 品番600V MLFC 60 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。
可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで良好な可とう性を有しています。
高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性に優れています。
最低使用温度-50℃と耐寒性に優れています。
2000時間寿命では120℃、4000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)11.6 全長(m)10 概算質量(kg/km)650 許容電流(A)(周囲温度40℃)279 材質(絶縁体)難燃性ポリフレックス 材質(導体)すずめっき軟銅線 仕上外径(Φmm)14.0〜15.6 試験電圧(V/1分)2500 絶縁体厚さ(mm)1.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)30 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)60 導体構成(本/mm)19/20/0.45 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.311 表面漏れ抵抗(MΩ-km)100 用途モータの口出線、配電盤用電線などに適しています。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35064863
2011-08-28
用途:
電気配線

たいへん柔らかく作業性が良いです
価格も安いので多用途に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする