埋込屋内電話線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード35065134 品番4C電話線 0.65mm x4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。
配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。

種類通信ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 シース厚(mm)約1.5 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル 仕上外径(Φmm)6.7 絶縁体外径(mm)約1.45 絶縁体厚さ(mm)約0.4 耐電圧(V/min)AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 質量(kg)5 用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする