着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35067191 品番 FCPEV-NC 0.65mmX2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。

種類通信ケーブル 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)20 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 仕上外径(Φmm)約6 使用温度範囲(℃)-15〜+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)DC500又はAC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
防犯設備工事に使用
サービス業

今回の購入は他社から購入した同一規格の物の不足分を購入。
早い配送なのでモノタロウで購入。
100m巻の販売があれば、最初からモノタロウで購入したかも。
100m巻の商品の販売をもっと増やしてほしい。

2024-12-06
用途:
通信用ケーブル設置
発幸技術有限会社 様

通信用ケーブルとして配線に使用。その目的に合っ、信頼性もある。設置の際取扱いも良い。

対象商品:
35067191
2025-01-10
用途:
通信機器取り付け作業
電気・ガス・熱供給・水道業

特にこれといった問題もなく、使いやすかったです。また利用したいと思います。

対象商品:
35067471
2023-10-18
用途:
機械の設置
電気・ガス・熱供給・水道業

とても扱い易くて作業性がとてもよく短時間で作業できた。

対象商品:
35067505
2022-09-15
用途:
配線工事
サービス業

特殊な線材で一般にはあまり売られていない商品なので今回注文しました。翌日には、届いてとても助かりました。

対象商品:
35067191
2021-09-12
用途:
リモコンの配線

シースや、シールドのアルミ箔もしっかりしているので、少し硬めのケーブルです。
弱く撚りがかかっていますが、ツイスト線と呼べるほど撚りは強くないです。
(対の識別のための撚り?)

対象商品:
35067146
2021-04-05
用途:
インターホンのケーブル
やまざき宏文1830後援会 様

ケーブルは屋根裏や壁裏に通しやすい外形寸法かつすべりの良い材質でとても施工しやすいケーブルでした。

対象商品:
35067146
2021-01-27
用途:
ボイラーのリモコン配線
有限会社平井電設 様

1ペアですが色の識別で極性を判別しやすい。表題通りボイラーリモコンの配線に使用したため、一部屋外配線があるが、耐候性が心配なためフレキに入れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする