※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パイポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35070709 品番PS-10 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用。。パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を回すと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。。車輪の下のレバーを押すと微量の滴下ができます。(PS-02型を除く)。

適合ピペット(mL)10まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35070693
2022-10-18
用途:
水質試験時
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴム球のピペッターの差込口か劣化してきて代替品を探していました。
当方1mlピペットで使用しております。
微調整がしやすく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする