IK-PAS-9P 200入 IWAKI パスツールピペット 9’ IWAKI(AGCテクノグラス) 35071104 IK-PAS-9P 200入 IWAKI パスツールピペット 9’ IWAKI(AGCテクノグラス) 35071104

IWAKI パスツールピペット 9’

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード35071104 品番IK-PAS-9P 200入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

培養液の吸引や分注の際に便利です。内口径約0.8〜1.4mmです。内箱は取出し易く、使い易いデザインです。未滅菌。

材質ガラス 外径×長さL(Φ×mm)7×229 寸法(inch)9 容量(mL)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35071104 IK-PAS-9P 200入 86765797 - パスツールピペット 三商 パスツールピペット 三商 1箱(200本) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35068609
2024-01-31
用途:
細胞培養
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

お値段も安く、先が長いので75cm2フラスコの底まで届き、とても使いやすいです。

対象商品:
35071104
2021-12-28
用途:
化学実験
教育・研究機関

岩城硝子の製品なので、品質には問題ありません。あまり使わないので、200本単位で購入できて便利です。ただ、開けた時、1本折れていました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする