※代表画像

SC0308M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071181 SC0308M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071181 SC0308M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071181

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B H8(Φmm)3 外径D(Φmm)8 注文コード35071181 品番SC0308M
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥240
販売価格(税別)
218
この商品は内径B・内径B H8・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

内径B H8(Φmm)3 外径D(Φmm)8 幅L(mm)8 面取径D1(Φmm)- 材質鉄(S45C) 付属品止めねじ1本 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 質量(g)2 表面処理無電解ニッケルメッキ 締付ねじM3×3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-28
用途:
シャフトのカラー
ヨドガワエンジニアリング 様

投稿でもあったけどマイナス目は本当に困る
マイナス目で使う方が少ないはず早く改善希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする