※代表画像

SC3014M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071617 SC3014M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071617 SC3014M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071617 SC3014M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071617

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B H8(Φmm)30 外径D(Φmm)45 注文コード35071617 品番SC3014M
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は内径B・内径B H8・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

内径B H8(Φmm)30 外径D(Φmm)45 幅L(mm)14 面取径D1(Φmm)42 材質鉄(S45C) 付属品止めねじ2本 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 質量(g)92 表面処理無電解ニッケルメッキ 締付ねじM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-28
用途:
シャフトのカラー
ヨドガワエンジニアリング 様

投稿でもあったけどマイナス目は本当に困る
マイナス目で使う方が少ないはず早く改善希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする