IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスフラスコ
IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35072538
品番
10ml
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
容量(mL)
10
材質
硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
色
茶
栓(共通)
9
注意
※ JISに規定が無い容量の製品にはクラス表記JISマーク表記を行っておりません。