IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35072599 品番 1000ml
参考基準価格(税別)¥10,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。

容量(mL)1000 材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1) 栓(共通)22
注意
※ JISに規定が無い容量の製品にはクラス表記JISマーク表記を行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする