MGW10 10ml 白目盛 宮原 メートルグラス 円錐型 宮原計量器 35074857

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

宮原 メートルグラス 円錐型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)10
内容量1個注文コード35074857品番MGW10 10ml 白目盛
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

白目盛

容量(mL)10規格円錐型1目盛(mL)0.5口内径×口外径×全高(mm)約22×約25×約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする