T5S-17-BK 5S管理マット モノタロウ 35076406 T5S-17-BK 5S管理マット モノタロウ 35076406 T5S-17-BK 5S管理マット モノタロウ 35076406 T5S-17-BK 5S管理マット モノタロウ 35076406

5S管理マット

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35076406 品番 T5S-17-BK
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。

材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 厚さ(mm)17 用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 質量(g)約123 使用温度範囲(℃)-20〜70 硬度38度
注意
※用途外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
PC収納棚に敷く型抜き加工。
運輸・通信業

ウレタンとしての材質の粘度が高く使用カッターの刃がすぐ切れなくなり加工断面も粗い。カッターでの加工は不向き。

対象商品:
35076397
2023-05-02
用途:
工具箱の整理に
その他業種

工具箱の整理整頓、引き出しの整理に使用しています。出したものをしっかりと仕舞いたくなるので、だらしがない私にはとても良い商品でした。切り抜いたものを何かに使えるのではないかと保管しています。

2023-06-24
用途:
整理整頓
その他業種

トヨタ式のカイゼンができ、職場がきれいになりました。皆喜んでます

対象商品:
35076397
2023-05-20
用途:
机の整理
BODY,S 野末 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさも丁度良く満足です。
深さのバリエーションがあればもっと良いと思います。

対象商品:
35076354
2023-05-01
用途:
製造現場での備品整理
製造業

王道の使い方をしています。
シンプルな構造のため使いやすいです。
汚れやすい現場のため、今後もリピートします。

対象商品:
35076354
2022-05-06
用途:
治具
製造業

シールなどの仮貼りに使用。
粘着も残らないので使いやすい。

対象商品:
35076354
2022-07-27
用途:
5Sの整理に使用しました。
前田食品株式会社 様

5Sに特化していて、くり抜く事ができるので大変便利です。みんなで活用しています。

対象商品:
35076397
2022-01-24
用途:
梱包時
有限会社小桜 様

コンテのボックスの中にいれ
部品をの緩衝材として使用しました。
とてもいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする