T5S-12-BK 5S管理マット モノタロウ 35076397

 

T5S-12-BK 5S管理マット モノタロウ 35076397
T5S-12-BK 5S管理マット モノタロウ 35076397
T5S-12-BK 5S管理マット モノタロウ 35076397
T5S-12-BK 5S管理マット モノタロウ 35076397
モノタロウ

5S管理マット

(17件のレビュー)
1年間返品保証
厚さ(mm)12
色黒
内容量1枚注文コード35076397品番T5S-12-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。

用途
作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
色
黒
厚さ(mm)
12
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
質量(g)
約98
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35076397T5S-12-BK48917197T5S-12-BKT5S-12-BK 5S管理シート TRUSCO 489171975S管理シートTRUSCO1枚
¥1,798
税込¥1,978
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-19
用途: 計測器収納

計測器の収納ケースに使用しました。
底板に利用してあまり使用しないけど必要なものを埋め込みました。

対象商品 : 35076397
2023-05-02
用途: 工具箱の整理に
その他業種

工具箱の整理整頓、引き出しの整理に使用しています。出したものをしっかりと仕舞いたくなるので、だらしがない私にはとても良い商品でした。切り抜いたものを何かに使えるのではないかと保管しています。

2023-06-24
用途: 整理整頓
その他業種

トヨタ式のカイゼンができ、職場がきれいになりました。皆喜んでます

対象商品 : 35076397
2023-05-20
用途: 机の整理
BODY,S 野末 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさも丁度良く満足です。
深さのバリエーションがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 35076354
2023-05-01
用途: 製造現場での備品整理
製造業

王道の使い方をしています。
シンプルな構造のため使いやすいです。
汚れやすい現場のため、今後もリピートします。

対象商品 : 35076354
2022-05-06
用途: 治具
製造業

シールなどの仮貼りに使用。
粘着も残らないので使いやすい。

対象商品 : 35076354
2022-07-27
用途: 5Sの整理に使用しました。
前田食品株式会社 様

5Sに特化していて、くり抜く事ができるので大変便利です。みんなで活用しています。

対象商品 : 35076397
2022-01-24
用途: 梱包時
有限会社小桜 様

コンテのボックスの中にいれ
部品をの緩衝材として使用しました。
とてもいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする