ケイドライ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(132枚) 注文コード 35077987 品番 62701
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

クレシアの業務用のワイパーです。
キズつきやすい面の汚れもこれで安心。
柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。
素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。

用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。 TGK品番415-55-85-43 トラスコ品番126-1916 材質パルプ100% 質量(kg)0.31 枚数3プライ×132枚 1枚の寸法(mm)225×215 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
精密機器清掃
建設業・工事業

毛羽立ちがなく、期待以上の使い心地でした。繊維くずが出にくく、少しの異物や傷も許されないような機器でも安心して使用できます。

表面はしっかりしていながらも柔らかく、機器や部品を傷つけることなく拭き取りができました。静電気の発生も少なく、精密作業やクリーンな現場にぴったりです。

値段は多少高めかもしれませんが、その分の価値は十分です。

取引先業者では1箱買いができないため助かりました。

2025-06-15
用途:
測量機の修理時の清掃の拭き取りに使用。
卸売・小売業

長年使用しておりますが、不満はありません。もう少しお安くなると良いのですが、大量に使用する訳では無いので満足しております。

対象商品:
35077987
2024-07-11
用途:
機械の拭き上げ
製造業

思ったよりも柔らかくテッシュみたいな柔らかい素材でした。

対象商品:
35077987
2022-05-13
用途:
ちょっとしたクリーニングに
自動車・二輪車・自転車関連業

JKワイパーと迷いましたので、両方買ってみた。
こちらのケイドライの方が素材的には良いです。
JKはつい2枚重ねて使ってしまいますが
ケイドライは1枚で事足ります。
数十円高いですが、コチラの方がコスパに優れていると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
02339687
2022-01-12
用途:
部品一時置き場で部品と部品がぶつからないよう仮包み
製造業

キムワイプやJKワイパー同様、ティッシュのようにボゾボゾにならない
キムワイプやJKワイパーより吸収性が高い
キムワイプやJKワイパーより柔らかい
ティッシュサイズの一品。
部品をふく際、現場にコレしかなければアルコール製剤含ませ
部品をきれいにふけるでしょう。
鼻水出た際、現場にコレしかなければ鼻をかんでしまえることでしょう。

しかしながら現場にティッシュ、キムワイプ、ケイドライ全部あるので
ティッシュかな、キムワイプかな、となりがちで
使用頻度がとても少ないです。
ティッシュやキムワイプよりフワフワなので仮包みには最適。

5人が参考にしています
対象商品:
35077987
2021-01-06
用途:
メガネの曇り止め剤の塗りこみ。
教育・研究機関

ティッシュペーパーのように柔らかくて、しかも丈夫です。
キムワイプ、JKワイパーなどに比べ、吸液性にすぐれ、ふき取りやすいです。

対象商品:
02339687
2020-09-25
用途:
製品の 塗布前のふき取りに使用します。

安心して使用できるので 長年使用しています。
1箱にすると結構費用も掛かるので モノタロウさんの割引を使い購入しています。

対象商品:
35077987
2020-09-18
用途:
レンズの清掃

チリの残りなく、また、拭きムラも少ない。
とてもよい製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする