27224 掛時計 ギア 不二貿易 アナログ 35078926

27224 掛時計 ギア 不二貿易 35078926 27224 掛時計 ギア 不二貿易 35078926 27224 掛時計 ギア 不二貿易 35078926 27224 掛時計 ギア 不二貿易 35078926

掛時計 ギア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35078926 品番27224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能ステップムーブメント 材質ABS樹脂、スチール、ガラス 質量(kg)3.1 ブラック 直径(Φcm)40 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×495 使用電池単3電池1個、単1電池2個(各別売り)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする