掛時計 シオン 直径24cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35079355 品番99044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能スイープムーブメント 材質ガラス、ポリスチレン 質量(kg)0.5 ブラック 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×240 使用電池単3電池1個(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする