不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 角型掛け時計
掛時計 シオン 直径24cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35079364
品番
99045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能
スイープムーブメント
材質
ガラス、ポリスチレン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
表示方式
アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×50×240
使用電池
単3電池1個(別売り)