養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード35079615 品番No.7500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はテープ幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.35 基材 粘着剤ゴム系 粘着力6.60(673)N/25mm[gf/25mm:参考値]、2.64N/10mm 特性粘着力、カット性、強度、耐候性 用途外装時の養生材の固定。 トラスコ品番401-1759 主な用途養生用 保持力(mm)4.5 (40℃) 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))199.07(20.3) 引張強度(N/10mm)79.62 巻戻し力(N/25mm[g/25mm:参考値])8.82[900] (30m/min)
注意
※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
梱包作業
製造業

厚みは薄すぎず良かったが、粘着力が思ったより弱い。
剥がすと紙が付いてこずきれいに剥がれる。
段ボール箱に重い物を入れる事が多いので、
クロス貼りにしても底が不安。
良ければまとめ買いのつもりだったが検討しなおす。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
06904317
2020-05-18
用途:
石材
マルカツ工芸 様

仕事で石に文字を彫るのをやっていて、ゴムシートの周りをマスキングするのですが、しっかりした粘着で、油分も石に付かず安心して使えます

1人が参考にしています
対象商品:
35079633
2015-12-27
用途:
養生等

厚みが良い(薄すぎない)
大きさがちょうどよい
粘着力があってよい。
丈夫である。

対象商品:
35079615
2015-08-05
用途:
床に敷いたマットのズレ防止

跡をあまり残さず気軽に張替えられる点や、茶色がよかった。

対象商品:
06904301
2011-05-27
用途:
ステンレス製品の当たり面に直張りして製品を保護。

保護テープでは、保護しきれない時に使用し、それでも足りなければ重ね張りが手軽に出来る為、とても便利です。

対象商品:
35079633
2015-12-11
用途:
塗装の養生

うちの取引先の塗料店が休みで、頼んだんですが、価格が高いです。ちなみに、取引先の塗料店は、1ケース60個入りで、9800円(税込)でした。

対象商品:
06904301
2007-09-11
用途:
金属の加工物を当社工場で、洗浄した後、製品を梱包する
関東洗機工業株式会社 様

養生テープよりも粘着力があるし、糊が後残りしないので、お客様の製品に直接貼り付けても安心。値段が高いだけある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする