電線保護 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2017-08-13
用途: 配線のアルミフレーム溝への収納
配線を外径8mmのスパイラルケーブルで束ねて
2020タイプのアルミフレームの溝(溝幅6mm)へ入れるとピッタリ収まりました
対象商品 : 35079852
2017-05-28
用途: ブレーキホースの保護、ハーネスの保護
B.T.Nine 様
今まで100均で購入していましたが、細いものが見当たらなかったので
こちらで購入しました。
主にブレーキホースの保護、ハーネスの保護、パイプの保護に使用しています。
サイズ(太さ)がいろいろ選べる上に格安なので助かっています。
1人が参考にしています
対象商品 : 35079843
2017-03-23
用途: ホームセンターの3分の1の価格
サービス業
この種の製品は、どのホームセンターでも入手可能ですが価格が3分の1以下で購入できるのが気に入っています。屋外でむき出しの配線を紫外線から保護するのに役立ちます。




![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)