No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック 35079913 No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック 35079913 No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック 35079913 No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック 35079913 No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック 35079913

イージーカットテープ No.207H

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35079913 品番No.207H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で切れるOPPテープ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.070 基材特殊OPP 粘着剤ゴム系 粘着力19N/25mm、7.63N/10mm タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)146.40 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
梱包時
福島砥石株式会社 様

使いやすいが商品が廃番らしいので後継品を教えてほしい

MonotaROからの回答

後継品は注文コード:35079913です。
ご確認いただけますと幸いです。

2025-05-21
用途:
梱包用テープ

いつも梱包用で使用しています。手で切れて厚みもあり、しっかりとして粘着がとてもいいです、ストレスなく梱包ができてとても満足しています。ありがとうございます。

2025-03-24
用途:
梱包作業
株式会社アルファテック 様

鋏を使用せず手で切れて、効率良い作業が出来るが、強度がイマイチ

対象商品:
35079913
2022-10-04
用途:
梱包作業
卸売・小売業

以前他メーカを使ってましたが、値上げしたためこちらに変更しました。全く問題なく使用できています。今後はこちらを使用させて頂きます。

対象商品:
35079913
2022-12-27
用途:
包装に

適度な厚みと強度で手で切ることができる扱い易さが好評です。再購入!

対象商品:
35079913
2022-11-10
用途:
イベント時に
合同会社ワイズ 様 (製造業)

手で切れるのでとても使いやすいです。粘着力もちょうど良いです。

対象商品:
35079913
2021-06-24
用途:
精密計測器の梱包で段ボール等に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

油性のマジックで文字を描きやすく、粘着性もあり満足です。

対象商品:
35079913
2020-11-21
用途:
重量物の梱包など
watanabe-F 様

粘着力が強く底が抜けたりしなくて重宝しています。また透明なので、下に書いた文字なども隠れないのも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする