No.3303-HG シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙 35079956 No.3303-HG シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙 35079956

シーリング用マスキングテープ No.3303-HG

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 35079956 品番 No.3303-HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途シーリング用 粘着剤ゴム系 粘着力1.72N/10mm 用途躯体用 タイプハイグレードタイプ 伸度(%)3.1 テープ厚さ(mm)0.12 引張強度(N/15mm)47.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35079956
2020-08-06
用途:
外壁シーリングの補修に使用
サービス業

つい安価なため、購入しましたが、幅が少し狭かったのでコーキング作業時にはみ出ないよう少々神経を使うこととなりました。ケースバイケースで使用していけばコスパは良いかなと思っています。

対象商品:
05233164
2020-09-12
用途:
シーリングに使用

粘着力が弱いので剥がれやすいです。特に湿気が多い時は3Mですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35079974
2019-06-02
用途:
DIY

ホームセンター等では24mmまでしか置いてなく30mmが購入できたことはよいがもっと幅広いものも取り扱って欲しい。たしか60mmがシリーズにあったはず。

対象商品:
35079956
2019-04-09
用途:
塗装作業時
不動産業

幅が細く細部のマスキング作業にとても便利なテープです。剥がしやすく作業効率が良いものですね。

対象商品:
35081575
2017-09-01
用途:
エレキギターのフレット交換作業

今まで3M社を愛用していましたが、3M社より厚いテープを探して購入してみました。
まだ使い込んでいませんが今のところ問題なしです!
ありがとうございます!

対象商品:
35081575
2017-12-06
用途:
床ワックス剥離洗浄時に什器の養生時。

夏期の仕様でも剥がすときにべたつきも残らず良いです。

対象商品:
35079974
2017-04-17
用途:
鋼材用でアイテム確認用。 (仮)荷札貼り付け用
株式会社日本テック 様

粘着力がちょうど良い! 貼り付けた後の糊が残らない。
粘着力が強すぎると剥がす際に糊が製品に残って後処理が大変です。
アイテム確認用で使用するので貼り付けても確認後、剥がします。
強すぎず弱すぎずちょうど良い粘着力です!

対象商品:
35079956
2016-02-29
用途:
シーリング
有限会社 只熊相和防水 様

何時もは21mm や 18mmを材料屋に注文していますが 少数は取れないので こちらで12mmの幅を注文
たまに 細いところがあるので あると便利な12mm

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする