MY3 AC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080376 MY3 AC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080376 MY3 AC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080376

ミニパワーリレー MY3

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35080376 品番 MY3 AC24
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

接点構成3c コイル定格電圧(V)AC24 質量(g)約35 種類ミニパワーリレー 極数3 使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) 適合規格- 端子形状プラグイン端子 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9〜1.3(60Hz) 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜70(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン)11 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧30%以上 機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) コイル抵抗(Ω)180 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.69 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時1.3 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約0.9〜1.3(60Hz) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接触機構シングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02492917
2022-09-29
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

この型式のリレーが欠品中だったので、大変助かりました。

対象商品:
35080403
2022-06-03
用途:
卓上旋盤の起動・運転

接点容量が比較的に大きいので重宝しています。
今回は既存のリレーが動作不良になった為 入れ替えに使用しました。

対象商品:
35080385
2021-10-21
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

DC12V3極がこれしかなかったので。 ただ共有ソケットも即納だったのでよかった。

対象商品:
02492917
2022-06-04
用途:
新規制御盤製作時使用
有限会社 斎藤電気工事 様

従来から使用していますがメーカー品なので安心できました。全く問題ないです。

対象商品:
35080376
2018-12-03
用途:
ビニールハウスの開閉
山添農園 様 (農・林・水産業)

ビニールハウの開閉装置のモーターのリレーに使用しました。業者から仕入れるよりも大変良い単価で良い商品でした。

対象商品:
02492917
2017-11-01
用途:
コンップレッサ内のリレー回路に使用

動作時にLEDが点灯するのでON/OFFがわかりやすい、このシリーズはACは赤LED、DCは緑LEDなので区別しやすいので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02492917
2019-03-25
用途:
故障した基盤内のリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して最高にいいですね。修理できてよかったです。

対象商品:
02492892
2017-12-13
用途:
非常停用回路
ワイヤード株式会社 様 (製造業)

納期のレスポンスが速くて助かりました。また急ぎの時は発注します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする