鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
この型式のリレーが欠品中だったので、大変助かりました。
接点容量が比較的に大きいので重宝しています。今回は既存のリレーが動作不良になった為 入れ替えに使用しました。
DC12V3極がこれしかなかったので。 ただ共有ソケットも即納だったのでよかった。
従来から使用していますがメーカー品なので安心できました。全く問題ないです。
ビニールハウの開閉装置のモーターのリレーに使用しました。業者から仕入れるよりも大変良い単価で良い商品でした。
交換して最高にいいですね。修理できてよかったです。
消耗品なので接点が汚れたり腐食するので定期的に交換が必要です。
動作時にLEDが点灯するのでON/OFFがわかりやすい、このシリーズはACは赤LED、DCは緑LEDなので区別しやすいので便利です。