PTF14A-E 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン) 35080875

共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード35080875 品番PTF14A-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥915
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る
適合4極用 適合本体LY4シリーズ 14ピン用 極数4 ピン数(ピン)14 タイプフィンガープロテクト構造 端子形状プラグイン端子 仕様角形ソケット フィンガープロテクトの有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35080875 PTF14A-E 13466244 PTFZ-14-E 共用ソケット omron(オムロン) 共用ソケット omron(オムロン) 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
シーリングファンのタイマー制御
グリーンエネルギーパートナー株式会社 様 (建設業・工事業)

に使うバイパワーリレー LY1リレーの土台です。VVF1.6で接続しました

2025-02-04
用途:
リレーの配線盤作成
卸売・小売業

手元にフィンガープロテクトタイプがあったが丸端子を使いたかったのでこちらを購入。緩んで外れるとNGで丸端子必須だったので。

対象商品:
06317001
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
06317026
2024-05-02
用途:
古い部品と交換のために買いました。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

機械を止めることができないので、まだ交換できてませんが、現在使用中のものと一緒のようなので、安心しました。

対象商品:
39091105
2023-06-27
用途:
リレーソケットとして使用

一時期、電気部品の在庫がなく数か月待ちなどとなっていたがようやくリレーソケットは落ち着いてきたようでよかった。

対象商品:
06317026
2022-06-28
用途:
配電盤制作
製造業

メーカーから購入できず困っていました。
迅速な対応ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
35080866
2021-06-15
用途:
制御

製品は使い慣れた社のもので信頼性が高い。
製品カタログ(WEB.)は関連商品がうまく検索できて購入しやすかった。

対象商品:
35080866
2020-07-22
用途:
新しく回路の追加

問題無く使えます。ウェブページの該当リレーのページにショートカットを
貼って頂くと有り難いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする