COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の シャツ・インナー
COVER WORK(カバーワーク)の 靴下
メンズサイズルームソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1足)
注文コード
35081708
品番
FT-1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め付、ゆったり編んでいるので室内で使用するのに最適
色
ブラック
材質
アクリル、ポリエステル
用途
防寒靴下
幅(mm)
130
高さ(mm)
50
機能
防寒
縦(mm)
430
入数
2足
指タイプ
先丸