No.7722 ノントルエン両面テープ 寺岡製作所 35081873

No.7722 ノントルエン両面テープ 寺岡製作所 35081873 No.7722 ノントルエン両面テープ 寺岡製作所 35081873

ノントルエン両面テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35081873 品番No.7722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したVOC対策の両面テープです。
厚生労働省指針の13物質を意図的に使用していません。
0.08mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。
VOC対策が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。

粘着力(N/20mm)
(SUS)12.0
(ABS)9.73
(PP)7.99
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.08 用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定等。 材質不織布 粘着剤アクリル系 主な用途車両内装用、電気・電子用 粘着力(N/10mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※フッ素処理面、シリコーン、ザラザラ面等は剥がれやすいので使用できません。
※重い物の固定は避けてください。
※剥がしたとき破れたり、跡が残ったとしても差し支えないものにご使用ください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081873
2015-10-15
用途:
テープ 取付

間違えて 注文。

対象商品:
35081864
2013-07-30
用途:
電子部品組み立て、切断と穴あけ。

強い接着力なのにきれいにはがせます。
また、はった状態ではほとんどずれません。
けがき線を引くのがめんどくさいのでプリンターで原寸大に出力して
この両面テープで貼り付け、切断と穴あけをしています。
もっと強い接着力のテープもありますが
切削オイルを使ってもずれないのはこれだけです。
この品質で100均とほとんど変わらない価格は驚きです。
( 5mmのものもあるととてもうれしいです。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする