COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の バッグ・キャップ
COVER WORK(カバーワーク)の キャップ
COVER WORK(カバーワーク)の ニット帽/ワッチキャップ
ファスナー付目出し帽
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35081893
品番
AG-58
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
顔まで覆えて暖かい
色
グレー
用途
防寒小物
材質
アクリル
幅(mm)
180
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
450