反射ライン入りハイビズワッチ帽

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード35082146 品番AG-68
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射素材を使用し、高い視認性を実現。

イエロー 用途防寒仕様 仕様高密度反材使用 材質アクリル、シンサレート、ポリエチレン(反射材) 幅(mm)220 高さ(mm)10 機能防寒、保湿 縦(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする