COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の バッグ・キャップ
COVER WORK(カバーワーク)の キャップ
COVER WORK(カバーワーク)の ニット帽/ワッチキャップ
反射ライン入りハイビズワッチ帽
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
35082155
品番
AG-68
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度反射素材を使用し、高い視認性を実現。
色
ブラック
用途
防寒仕様
仕様
高密度反材使用
材質
アクリル、シンサレート、ポリエチレン(反射材)
幅(mm)
220
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
205