※構造

ターボフレックスUL2501 12AWG(3.5SQ)× 4C 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 35082162 ターボフレックスUL2501 12AWG(3.5SQ)× 4C 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 35082162

耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35082162 品番 ターボフレックスUL2501 12AWG(3.5SQ)× 4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線
耐震型

種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)2.4 全長(m)100 シース外径(Φmm)13.9 シース厚(mm)2 テープ- 概算質量(kg/km)290 許容電流(A)30 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 絶縁体外径(mm)4.0 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)40(最小・20℃時) 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 導体サイズ(mm2)3.5 導体構成(本/mm)65/0.26 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.6 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする