荒川産業
荒川産業の 靴関連用品
荒川産業の その他靴関連用品
ワンタッチスノーソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35082925
品番
紳士用ソール
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
靴底に簡単に貼り付けできる滑り止めラバーステッカー。 大型のピラミッドと波のコンビ模様が強力なグリップ力を発揮。 滑りやすい雪道や床面での歩行を楽にします。
材質
合成ゴム
付属品
サンドペーパー、釘
幅(mm)
85
厚さ(mm)
2
タイプ
紳士用
縦(mm)
120
アズワン品番
64-6315-16
注意
※靴底が平らでない靴には適しません。