男女兼用ソ-ル&ヒ-ルセット ワンタッチスノーソール 荒川産業 35082943 男女兼用ソ-ル&ヒ-ルセット ワンタッチスノーソール 荒川産業 35082943

ワンタッチスノーソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35082943 品番 男女兼用ソ-ル&ヒ-ルセット
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

靴底に簡単に貼り付けできる滑り止めラバーのステッカー。 定評のある6角形のカナダ模様が滑りやすい雪道や床面で強力なグリップ力を出します。 パターンが均一ですので小さなカカトへもカットして貼れます。 滑りやすい雪道や床面での歩行を楽にします。

材質合成ゴム 付属品サンドペーパー、釘 幅(mm)ソール:70、ヒール:57 厚さ(mm)2 タイプ男女兼用 縦(mm)ソール:120、ヒール:63 アズワン品番64-6315-18
注意
※靴底が平らでない靴には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする