‐ ドイツブラシ デラックス 荒川産業 35083126 ‐ ドイツブラシ デラックス 荒川産業 35083126

ドイツブラシ デラックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35083126 品番
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

毛足の長い上質な馬毛を100%使用。
毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。
革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。
柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。
小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。

サイズ 毛丈(mm)30 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)55×170 アズワン品番64-6315-47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35083126
2023-03-01
用途:
鞄、靴のメンテナンス
製造業

馬毛30mmが程よい柔らかさです。今まで20mmを使用していましたが汚れ落としは固めの20mm、仕上げは柔らかい30mmと使い分けられそうです。木の持ち手が若干反っているため手に馴染みやすいですし見た目も高級感があります。この価格は安いと思います。

対象商品:
35083126
2023-01-26
用途:
金属加工時の作業台掃除
都築工芸 様

毛がとても柔らかく詰まっており、真鍮をヤスリで削った細かな粉も逃さず掃けます。
木部含め全体に反っているので窪んだ面も掃除しやすいです。持ち易い形状も良いです。
このタイプの馬毛ブラシを他にも使っておりますが、ここまで綺麗に掃けません。
品質・性能共にとても良い商品だと思います。見た目もアンティークで良いです。

対象商品:
35083135
2021-05-27
用途:
革靴、鞄のほこり取り
サービス業

大は小を兼ねると大を購入。馬毛が長くしなやかで、革を痛めません。大型だけに仕事は早いです。ただ少し重いので、長時間使うには向きませんから、小をお勧めします。

対象商品:
35083126
2021-06-18
用途:
靴の汚れをはらうのに使用
卸売・小売業

毛の長さが良い。
適当な大きさで使いやすく効率的できる

対象商品:
35083135
2020-10-21
用途:
ブーツの手入れ
プロセスフード 様 (卸売・小売業)

やはり馬毛なので、柔らかく毛の長さも適度にあって使いやすいです。

対象商品:
35083135
2021-02-22
用途:
革靴の手入れ

日本製なので安心して購入出来ました。ブランド品と遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする