WA軸付砥石赤A

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)8 注文コード35083456 品番MO221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は外径・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)8 厚さ(mm)16 軸長(mm)36 粒度60 形状A 用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)72000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
細かい穴のバリ取り
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

径の小さい穴の細かい穴のバリ取り用に購入
ちゃんと綺麗にバリ取れました
大助かりで今後も定期的に購入予定です
痒い所に手が届くおすすめ商品です

対象商品:
35083465
2025-07-24
用途:
鉄板の加工
運輸・通信業

ちょうどサイズのものが購入できて使い勝手良くよかったです

対象商品:
07695983
2022-11-03
用途:
バイクのメンテナンス
上村モータース。 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格ならいいと思います
耐久性はなさそうです
仕方ないですね。

対象商品:
07696017
2020-07-05
用途:
樹脂部品の研磨

こういった軸付き砥石は、見た目はそっくりでも、削れ具合が良いものと、母材に優しいものが有りますが、この砥石の削れ具合は『中の上』程度の砥石だと思います。

対象商品:
07695992
2019-11-29
用途:
製品仕上げ時

精密部品の仕上げの際に使用しています。コスパはかなりいいと思います。

対象商品:
07696017
2018-07-11
用途:
金属加工研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

この度注文したらこの商品が同梱されてなく問い合わせしたらすぐに送られてきてびっくりしました。とても小さい部品なので仕方ないかと思いながらも迅速に対応してくれたモノタロウさんに感謝します。

対象商品:
07695974
2018-01-30
用途:
機械のメンテナンス時

折れたピンの除去に使いました。
切れ味良好で堅さもちょうどよく不満はありません。

対象商品:
07695983
2018-01-13
用途:
スプライン等のメンテ
サービス業

可も無く不可も無くというところでしょうか。普通に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする