WA軸付砥石赤F

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35083501 品番 MO-340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 厚さ(mm)16 軸長(mm)30 粒度60 形状F 用途一般 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)42000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35083501
2021-05-14
用途:
研磨作業
サービス業

軸径 3Φmmを購入。軸の芯が通っていないので少しのブレがある。先端を使う細かい作業は無理。ミニルーターにセットして回転させただけで使えないとわかって今は工具箱の隅に眠っている。

対象商品:
35083501
2016-05-25
用途:
小径パッキングの加工

使い始めはとても良いが、先端部をほんの少ししか使わないので、すぐに削れなくなる。他の砥石で使用面を削るが元の性能は発揮できなくなる。

対象商品:
35083736
2013-08-17
用途:
穴の拡張作業に使用

価格と品質に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする