曜日別特売
MO-680 WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー) 35083736

WA軸付砥石赤F

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)25
内容量1本注文コード35083736品番MO-680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途
一般
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)25軸長(mm)36粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083501
2021-05-14
用途: 研磨作業
サービス業

軸径 3Φmmを購入。軸の芯が通っていないので少しのブレがある。先端を使う細かい作業は無理。ミニルーターにセットして回転させただけで使えないとわかって今は工具箱の隅に眠っている。

対象商品 : 35083501
2016-05-25
用途: 小径パッキングの加工

使い始めはとても良いが、先端部をほんの少ししか使わないので、すぐに削れなくなる。他の砥石で使用面を削るが元の性能は発揮できなくなる。

対象商品 : 35083736
2013-08-17
用途: 穴の拡張作業に使用

価格と品質に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする