MO742 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 粒度60 ビトリファイド 合金鋼・工具鋼・炭素鋼用 35083781

WA軸付砥石赤I

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)25 注文コード35083781 品番MO742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 厚さ(mm)50 軸長(mm)36 粒度60 形状I 最高使用回転速度(min-1)19000 用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35083781 MO742 07696114 MO740 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 1本 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07696114
2021-10-13
用途:
溶接後の仕上げ作業
製造業

作業効率UPで、使用しやすく、長持ちです。次回も購入します。

対象商品:
07696062
2019-06-21
用途:
バイクの部品の加工
荒金商事 様 (建設業・工事業)

超硬チップよりも安くて切削がしやすいです、お勧めですよ

対象商品:
07696062
2019-02-18
用途:
金属製品のバリ取り
METAL PLUS(メタル プラス) 様

テーパーなのでいろんなRに対応して、便利です。
径もおおきいので長持ちします

対象商品:
07696114
2006-11-11
用途:
スパッター除去作業  ガス切断面修正研磨
株式会社稲村鉄工所 様

砥石の粒度が、数種類あれば良い。メーカー品と比べ、消耗が若干早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする