A軸付砥石ネズミ色A

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35083903 品番 MA-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)3 厚さ(mm)10 軸長(mm)30 粒度80 形状A 用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)3×10×3×30 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07696141
2020-01-17
用途:
金型等

問題ありません。良いと思います。価格的のも有利だと思います。

対象商品:
07696132
2018-02-20
用途:
鉄部品の削り加工に
ミヤオク 様

荒いですが大体のところまで良く削れて時間が短縮できて助かります。

対象商品:
07696132
2017-02-10
用途:
バードカービング

荒削り後の整形で翼羽各部の重なり具合を立体的に表現するため使用しているが削り具合がたいへん良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする