A軸付砥石ネズミ色I

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35084052 品番 MA-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])
44800
(オーバーハング(O)13mm時)
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)19 厚さ(mm)28 軸長(mm)38 粒度36 用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状I 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35083982
2018-04-07
用途:
金属削り
ミヤオク 様

思っていたよりも綺麗によく削れる商品でした。この形でもっとスリムな形状があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする