WA軸付砥石白A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)13 注文コード35084305 品番MW-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 厚さ(mm)13 軸長(mm)30 粒度60 形状A 用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])36000 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

高精度の仕上がりに満足しました、配送会社の連絡サービスが変わり、安心サービ素手より満足です。

対象商品:
35084296
2023-02-21
用途:
アルミ材の研削
株式会社atK 様 (サービス業)

エフエスケー、このメーカーは、納期管理がずさんで、がっかりしました。
出荷予定の前日夜に納期延期のメールが届きました。
現場では、納期を守るために努力していても、無駄になってしまう場合もあります。
商品がどうのこうの以前に、今後このメーカの商品は、購入したくないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする