FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
A軸付砥石黒L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35084454
品番
MB-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
32
軸長(mm)
38
粒度
36
形状
L
用途
粗加工
砥粒
A(黒)
結合剤
レジノイド
適合材
一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
47000