A軸付砥石黒A

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35084497 品番 MB581
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)19 厚さ(mm)38 軸長(mm)36 粒度36 形状A 用途粗研削、バリ取りなど。 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×38×6×36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35084411
2022-10-23
用途:
さび落としに
Rcycle 様

さび落としに購入したけど、ん〜て感じでした。よってリピはございません。

対象商品:
35084585
2016-11-29
用途:
プラスチック類の研磨

色々と探しましたが、この価格でしっかり研磨でき、偏摩耗も無く長持ちし、まさに理想通りでした。

2人が参考にしています
対象商品:
35084411
2018-05-06
用途:
鉄削り
ミヤオク 様

想像通り削れ方はいまいちでした。
芯が取れてないという感じ?でしょうか。
値段的に安いので買いましたがリピートは厳しいです。
悪評価したくないのでコメントで書きました。

対象商品:
35084585
2016-08-16
用途:
機械修理
旭テクニカ 様

良いがサイズがもう少し大きい方が良い

1人が参考にしています
対象商品:
35084585
2015-08-24
用途:
SUSパイプの内面研削

溶接ビードの研削に使用。色々試してみた結果、現状ではこの商品を使用している。 研削力は強いほうだと思ってます。
数十本使ってきたが芯ブレや芯抜けなどの不具合もないし、大きく欠けて使えなくなることもない。最後まで安心して使い切ることが出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
35084612
2015-09-10
用途:
SUSパイプ内径研削

研削力はあるが減りも早い。
 最後まで研削力は変わらないし、目詰まりもほとんどない。芯抜けもないので安心して使える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする