MB801 A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー) 35084585

MB801 A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー) 35084585
MB801 A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー) 35084585

A軸付砥石黒A

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
軸径(Φmm)6
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36
外径(Φmm)32
内容量1本注文コード35084585品番MB801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。

用途粗研削、バリ取りなど。軸径(Φmm)6外径(Φmm)32厚さ(mm)32軸長(mm)36粒度36形状A外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)19600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084411
2022-10-23
用途: さび落としに
Rcycle

さび落としに購入したけど、ん~て感じでした。よってリピはございません。

対象商品 : 35084585
2016-11-29
用途: プラスチック類の研磨

色々と探しましたが、この価格でしっかり研磨でき、偏摩耗も無く長持ちし、まさに理想通りでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35084411
2018-05-06
用途: 鉄削り
ミヤオク

想像通り削れ方はいまいちでした。
芯が取れてないという感じ?でしょうか。
値段的に安いので買いましたがリピートは厳しいです。
悪評価したくないのでコメントで書きました。

対象商品 : 35084585
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良いがサイズがもう少し大きい方が良い

1が参考にしています
対象商品 : 35084585
2015-08-24
用途: SUSパイプの内面研削

溶接ビードの研削に使用。色々試してみた結果、現状ではこの商品を使用している。 研削力は強いほうだと思ってます。
数十本使ってきたが芯ブレや芯抜けなどの不具合もないし、大きく欠けて使えなくなることもない。最後まで安心して使い切ることが出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 35084612
2015-09-10
用途: SUSパイプ内径研削

研削力はあるが減りも早い。
 最後まで研削力は変わらないし、目詰まりもほとんどない。芯抜けもないので安心して使える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする