FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
PA軸付砥石ピンクL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35084673
品番
MP-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途
一般
軸径(Φmm)
6
形状
L
粒度
60
厚さ(mm)
32
軸長(mm)
38
外径(Φmm)
16
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
16×32×6×38
砥粒
PA
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N
最高使用回転速度(min
-1
)
47000