FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
PA軸付砥石ピンクI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35084691
品番
MP-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×28×6×38
最高使用回転速度(min
-1
)
44800
用途
一般
形状
I
粒度
60
砥粒
PA(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N