PA軸付砥石ピンクA

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35084716 品番 MP-581
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)19 厚さ(mm)38 軸長(mm)36 粒度60 用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×38×6×36 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N 最高使用回転速度(min-1)25600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07696272
2021-12-18
用途:
使用頻度は少ないが金属加工用に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

必要に迫られ購入したものである。加工もうまくでき満足したものができた。現在は使用頻度も少ないが砥石が減ったらまた購入したいと思っている。

対象商品:
07696281
2019-03-28
用途:
外形から内径に向けて穴を明けた後のバリ取りに使っています、
有限会社生和鉄工所 様

内径が小さい為に面取り工具が入らないのでこの砥石で何とか取れています
10mm程度軸の長い物があると満足になります。

対象商品:
07696272
2015-08-27
用途:
ゴルフアイアンヘッドのホーゼル内の錆落とし

軟鉄鍛造アイアンヘッドのホーゼル内に出来る錆を除去するのに耐久性のある回転砥石を探していました。Φ8という外形と摩耗具合がちょうど良いです。軸長さが40mmあるとさらに良いです。

対象商品:
35084655
2015-09-17
用途:
金型の溶接
Y,M。W 様 (製造業)

少し目が荒い気がするが
コストパフォーマンスは良いのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする