PA軸付砥石ピンクI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35084743 品番 MP-740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。

外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36 最高使用回転速度(min-1)19000 用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする