FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
SP軸付砥石ピンクA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
35084795
品番
SP-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
2×6×3×35
粒度
320
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
105000
用途
金型
形状
A
砥粒
SP(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼