SP軸付砥石ピンクA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 35084917 品番 SP-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます

外径×厚さ×軸径×軸長(mm)10×13×3×35 粒度100 結合度Q 最高使用回転速度(min-1)45600 用途金型 形状A 砥粒SP(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする